Especificaciones
Dimensiones
- Jefe1.000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1.563-18
Detalles
- BridaNo disponible
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaPrecarga de doble tuerca
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido