Motion
SRN6H0.5T61

Lincoln Motors
SRN6H0.5T61

Motor Leeson de propósito definido - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56 , caja TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04355448
No. Fabricante SRN6H0.5T61
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SRN6H0.5T61

Motor Leeson de propósito definido - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56 , caja TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04355448
No. Fabricante SRN6H0.5T61
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    8.6 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.94 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    33 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1140 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Características
    Soportes de extremo de aluminio fundido/bastidor de acero de rendimiento NEMA Design B Sistema de aislamiento de clase F premium para servicio continuo
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    1.9/0.95 A
  • Corriente de carga completa
    1.9/0.95 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.37 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720311103
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Hoja de especificaciones
    0.50 HP, 230/460 V, servicio automotriz
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    0.50 HP, 230/460 V, servicio automotriz
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR LM24268
  • Soportes de extremo de aluminio fundido/bastidor de acero de rendimiento NEMA Design B Sistema de aislamiento de clase F premium para servicio continuo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno