Especificaciones
Dimensiones
- Altura total13.1 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11-1/4 NPT
- Tamaño184
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Material del elementoPapel
- Clasificación del filtro10 micras
- Compensación de fluidoFluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
- Material del cabezalAluminio
- Tipo de indicadorSin indicador
- Temperatura máxima de funcionamiento+230 °F
- Caudal máximo210 gpm
- Presión máxima de funcionamiento45 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Configuración de montajeTanque
- Tipo de montajeEn el depósito
- Material del selloNitrilo
- SerieMPF