Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio1/4 pulg.
- Altura total104 mm
- Longitud total121 mm
- Ancho general80 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso2.40 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.8 Cv
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Presión mínima de funcionamiento10 psi
- Número de solenoides1
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +150 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Funcionalidad de la válvula4-Way, 2-Position, normalmente abierto