Motion
WPF100H
Almohadillas absorbentes, rollos y alfombrilla - 15 pulg. de ancho, 19 pulg. de largo, capacidad absorbente de 33.66 onzas por paquete
Artículo MI #04355636
No. Fabricante WPF100H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadillas absorbentes, rollos y alfombrilla - 15 pulg. de ancho, 19 pulg. de largo, capacidad absorbente de 33.66 onzas por paquete
Artículo MI #04355636
No. Fabricante WPF100H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    15 pulg. x 19 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Ancho
    15 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    33.66 oz
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes

Descripción general

Descripción del fabricante
WPF100H ALMOHADILLAS SOLO DE ACEITE BLANCO DE 15"X19"
  • Repele el agua y absorbe rápidamente los derrames de grasa o el exceso de pulverización
  • Resistente al agua natural (hidrófobo)
  • Un conjunto aleatorio de fibras de polietileno fundido de gran diámetro crea una capa interior elevada que absorbe rápidamente grandes volúmenes de aceite
  • El sorbente de bajo perfil se puede utilizar donde sea necesario para atrapar fugas de aceite, derrames o sobrepulverización
  • Construcción pesada que ofrece la mayor absorción
  • Las capas superior e inferior de están fabricadas con hebras de fibra de pequeño diámetro densamente tejidas para aumentar el área de la superficie, lo que permite que la alfombra agarre las superficies de forma segura
  • Una capa de polipropileno soplado fundido encerrada ultrasónicamente entre dos capas FineFiber
  • Los hoyuelos adheridos por ultrasonidos añaden potencia y resistencia de absorción rápida, la construcción de tres capas proporciona durabilidad a la alfombra para resistir el tráfico pesado de los pies para un uso más prolongado y menos cambios
  • Las almohadillas están perforadas verticalmente a 7.5", lo que le permite ahorrar dinero al desprender solo lo que necesita

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo