Especificaciones
Dimensiones
- Altura total213 mm
- Ancho general73 mm
- Tamaño del puerto3/4 NPT
Detalles
- Material del recipienteCuenco transparente
- Opciones del recipienteCon protección
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Flujo de aire máximo165 scfm
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT