Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte1-1/4 pulg.
- Profundidad de corte2.625 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Diámetro del mango1-1/4 pulg.
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaR390-17
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoRA390-032O32L-17M
- Fresadora helicoidalFresadora helicoidal
- Fresado de alto avance o vaciadoNo
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Estilo de plaquitaRA390
- Número de canales2
- Número de plaquitas2
- Número de plaquitas incluidas2
- Tipo de mangoRedondo liso
- Estilo de portaherramientasRA390