Motion
J4990-MST

PROTO TOOLS
J4990-MST

Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Sin impacto, Puntos de sockets de punta hexagonal, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje de bit, Número de sockets: 12 PC
Artículo MI #04360103
No. Fabricante J4990-MST
Precio99.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J4990-MST

Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Sin impacto, Puntos de sockets de punta hexagonal, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje de bit, Número de sockets: 12 PC
Artículo MI #04360103
No. Fabricante J4990-MST

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio99.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-25/32 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    7
  • Número de tomas
    12 PC
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    Punta hexagonal
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662679231019

Descripción general

Descripción del fabricante
J4990-MST BROCA HEXAGONAL ESTABLECIDA 3/8DR MET 7PC ESTABLECIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo