Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/16 pulg.
- Longitud1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesASME B18.2.1, ASTM F593-(CW), acero inoxidable tipo 316
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca