Motion
401302
Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca a la derecha, grueso, estilo cabeza hexagonal, material de acero inoxidable, acabado liso, 1/2 pulg. de diámetro
Artículo MI #04360215
No. Fabricante 401302
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca a la derecha, grueso, estilo cabeza hexagonal, material de acero inoxidable, acabado liso, 1/2 pulg. de diámetro
Artículo MI #04360215
No. Fabricante 401302
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Hexagonal
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    50
  • Especificaciones
    ASME B18.2.1, ASTM F593-(CW), acero inoxidable tipo 316
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
401302 1/2-13 X 2 HHCS 316SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"