Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/4 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesASME B18.2.1, ASTM F593-(CW), acero inoxidable tipo 316
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca