Motion
22248 CCK/C482W507

SKF
22248 CCK/C482W507

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 120 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #04360592
No. Fabricante 22248 CCK/C482W507
Precio24,839.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22248 CCK/C482W507

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 120 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #04360592
No. Fabricante 22248 CCK/C482W507
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
Precio24,839.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    120 mm
  • Peso
    172.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316576653285
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    7316576653285

Descripción general

Descripción del fabricante
22248 CCK C4 82W507 BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos