Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 3/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 ORB, 3/4 ORB
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 3/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 ORB, 3/4 ORB
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoCojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. de resalte de junta tórica ajustable macho x 3/4 pulg. de resalte de junta tórica macho
- Estilo final 1Boss de junta tórica ajustable macho
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie3474
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación