Especificaciones
Dimensiones
- Altura7.50 pulg.
- Longitud23.00 pulg.
- Longitud retraída20 pulg.
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Peso17.00 lb
- Ancho5.00 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesActuador lineal serie TAC, 24 VCC, 500 lb, embrague, 12 pulg. Accidente cerebrovascular
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Consumo de corriente5 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal40 %
- Capacidad de carga dinámica500 lb
- ECCNEAR99
- Código de armonización8483.40.9000
- Voltaje de entrada24 V
- Capacidad de carga500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+120 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- MontajeClevis
- Par de salida4.5 N-m
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieTAC
- Velocidad a plena carga0.45 pulg./s
- Capacidad de carga estática500 lb
Descripción general
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
- IP50 Protección
- Carcasa de aluminio y tubo exterior
- Tubo de traducción de acero inoxidable
- Montaje de horquilla doble
- Embrague de retención de bola limitadora de carga
- Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación