Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total80 mm
- Diámetro del mango10 mm
- Rosca Longitud24 mm
- Tamaño de la roscaM10 x 1.25
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- SerieTA36
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarMulta métrica