Motion
TA36131 M12X1.50
Macho de roscar manual, serie TA36 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, métrico fino, dirección a derechas
Artículo MI #04361087
No. Fabricante TA36131 M12X1.50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie TA36 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, métrico fino, dirección a derechas
Artículo MI #04361087
No. Fabricante TA36131 M12X1.50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    89 mm
  • Diámetro del mango
    9 mm
  • Rosca Longitud  
    29 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    TA36
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
TA36131 M12X1.50 TAP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo