Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de puerto de salida1/2 NPT hembra roscado
- Altura total47.9 mm
- Longitud total56.7 mm
- Ancho general28.6 mm
- Tamaño del tubo3/8 (OD) en
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv24 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónEntrada de medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCodo
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarNPT
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Controlador de velocidad con accesorios de un solo toque
- Tamaños de cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Presión máxima de funcionamiento 1MPa
- Control de entrada o salida del medidor
- Tamaños de puerto: M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
- Diám. exterior de varios tubos tanto en sistema métrico como en pulgadas