Motion
LLTHC 20  A-T1  P5

Ewellix USA LLC
LLTHC 20 A-T1 P5

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LLTHC, bloque bridado, Tamaño del raíl de 20 mm, 72 mm Ancho, Capacidad de carga: 12400 N
Artículo MI #04361784
No. Fabricante LLTHC 20 A-T1 P5
Precio138.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ewellix USA LLC
LLTHC 20 A-T1 P5

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LLTHC, bloque bridado, Tamaño del raíl de 20 mm, 72 mm Ancho, Capacidad de carga: 12400 N
Artículo MI #04361784
No. Fabricante LLTHC 20 A-T1 P5
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
Su precio$138.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Ancho general
    72 mm
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado (bollas), acero
  • Tipo de bloque
    Bloque bridado
  • Capacidad de carga
    12400 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Serie
    LLTHC

Descripción general

Descripción del fabricante
LLTHC 20 A T1 P5 SÓLO CARRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo