Motion
134769
134769
Artículo MI #04361931
No. Fabricante 134769
Precio50.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
134769
Artículo MI #04361931
No. Fabricante 134769
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
Precio50.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SL

Detalles

  • Aplicación
    Industrial de uso general
  • Color
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    EMPUÑADURA MAESTRA DE GUANTES DE TALON PLATEADOS, ACERO INOX.
  • Código de armonización
    4203291800
  • Capacidad de lavado
    Solo limpieza en seco
  • Número de catálogo del fabricante
    134769
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551017653

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE WHIZ PEQUEÑO 134769 LH
  • Basado en la construcción Silver Talon®, el parche de cuero de alta calidad en la palma, la palma de cuero absorbe el aceite y la grasa, aumentando las capacidades de agarre
  • Nivel de abrasión ANSI 3
  • Nivel de corte ANSI A7
  • Calibre 10
  • El Whizard Silver Talon se considera el guante número uno en las industrias cárnica y avícola. La composición de hilo patentada combina materiales de alta resistencia y alto rendimiento con acero inoxidable, lo que crea una excelente resistencia a la tracción y una protección superior contra cortes.El Silver Talon también está disponible con un patrón de agarre de cuero en la palma o uretano para aplicaciones que requieren capacidades de agarre precisas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo