Motion
ASB6 3/8X1/2

LOVEJOY INC
ASB6 3/8X1/2

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga única, 1.2520 in OD, 1.7520 in Longitud, Aluminio anodizado
Artículo MI #04362006
No. Fabricante ASB6 3/8X1/2
Precio282.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
ASB6 3/8X1/2

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga única, 1.2520 in OD, 1.7520 in Longitud, Aluminio anodizado
Artículo MI #04362006
No. Fabricante ASB6 3/8X1/2
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
Precio282.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.4720 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    5 °
  • Desalineación axial máxima
    ±0.010 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.005 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2520 pulg.
  • Longitud total
    1.7520 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144770531
  • Material
    Aluminio anodizado
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de haces
    Haz único
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    ASB
  • Rigidez torsional
    1770 pulg-lb/rad
  • UPC_NO
    685144770530

Descripción general

Descripción del fabricante
ASB6-BEAM CP-3/8X1/2
  • Diseño de holgura cero
  • Material de aluminio anodizado
  • Mayor par que la serie EC/ES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno