Motion
88 07 300

KNIPEX
88 07 300

Bomba de agua Alligator® Pliers-1000V de 12" aislada
Artículo MI #04362113
No. Fabricante 88 07 300
Precio161.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
88 07 300

Bomba de agua Alligator® Pliers-1000V de 12" aislada
Artículo MI #04362113
No. Fabricante 88 07 300
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
Precio161.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 3/8 in
  • Longitud
    12 1/8 in
  • Longitud total
    12 in
  • Peso
    1.464
  • Ancho
    3 1/3 in

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Lengüeta y ranura
  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, revestimiento de plástico, VDE
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    Sí
  • Capacidad de la mordaza
    2 3/4 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221005498
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    2 3/4 in
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 3/4 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    2 3/64 in
  • Número de puestos
    9
  • UPC_NO
    843221005498

Descripción general

Descripción del fabricante
KN88-07-300 12" 1000V AISLADO
  • Más rendimiento y comodidad en comparación con los alicates convencionales para bombas de agua de la misma longitud.
  • Ofrece 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre.
  • Buen acceso a la pieza de trabajo debido al tamaño delgado de la cabeza y la zona de la articulación.
  • Autobloqueo en tuberías y tuercas: sin deslizamiento de la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual.
  • Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
  • Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
  • Construcción robusta; especialmente adecuada para trabajos al aire libre.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • 1000V empuñaduras de plástico sumergidas, probadas en VDE.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo