Motion
231SM220-MA

FAG (Schaeffler)
231SM220-MA

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 400 mm D.E., 190 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04362417
No. Fabricante 231SM220-MA
Precio65,095.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
231SM220-MA

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 400 mm D.E., 190 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04362417
No. Fabricante 231SM220-MA
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
Precio65,095.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    190 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    86 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    480 rpm
  • Velocidad máxima
    480 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231SM
  • UPC_NO
    4012801294706

Descripción general

Descripción del fabricante
231SM220-MA
  • Se puede utilizar en carcasas métricas o en pulgadas existentes, reduciendo así los costes de sustitución
  • No se requiere ninguna modificación importante en las carcasas existentes
  • Capacidad comparable a la del cojinete sólido
  • El diseño esférico de doble fila proporciona una alta capacidad de empuje
  • La autoalineación interna le ofrece una mayor capacidad de desalineación dinámica
  • La instalación simplificada con menos piezas implica menos tiempo de inactividad
  • El diseño de un rodamiento para arreglos fijos o flotantes ayuda a reducir los costos de inventario