Motion
24132E1K30.C3

FAG (Schaeffler)
24132E1K30.C3

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #04362430
No. Fabricante 24132E1K30.C3
Precio5,517.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
24132E1K30.C3

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #04362430
No. Fabricante 24132E1K30.C3
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
Precio5,517.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    109 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    54.309 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 241..-BE-K30, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:30
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Velocidad máxima
    2.180 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4012802322644

Descripción general

Descripción del fabricante
24132-BE-XL-K30-C3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos