Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.2500 pulg.
- Exterior Diámetro3.0000 pulg.
- En general Ancho1.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.83 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja HJ-364820 tiene un diámetro de orificio de 2.2500 in, un diámetro exterior de 3.0000 in, un ancho total de 1.2500 in, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.83 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de maquinaria.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieHJ
- Estándares cumplidosASTM F2246, Norma Militar MS 51961
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja con brida integral
- UPC_NO605790190735