Motion
Grasa penetrante transparente para trabajos pesados 13oz

CRC Industries Inc
Heavy Duty Clear Penetrating Grease 13oz

Grasa multiuso CRC - Alta presión/alta temperatura, Tamaño 13 oz, Contenedor de aerosol, Color transparente, No apto para alimentos, Resistente al agua, -30 a +500 °F
Artículo MI #04362609
No. Fabricante Heavy Duty Clear Penetrating Grease 13oz
Precio19.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Heavy Duty Clear Penetrating Grease 13oz

Grasa multiuso CRC - Alta presión/alta temperatura, Tamaño 13 oz, Contenedor de aerosol, Color transparente, No apto para alimentos, Resistente al agua, -30 a +500 °F
Artículo MI #04362609
No. Fabricante Heavy Duty Clear Penetrating Grease 13oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    175°F
  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Peso neto
    13 oz
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.8
  • Contenido de VOC
    73
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Petróleo
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Transparente
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de película
    Transparente y aceitoso
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    20 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    078254030562
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -30 °F
  • Calificación NSF
    H2
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
  • Aroma
    Característica
  • Rango de temperatura
    -30 a +500 °F
  • Tipo
    Alta presión/alta temperatura
  • UPC_NO
    078254030562
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Temperatura de trabajo
    -30 a 500°F

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA PENETRANTE TRANSPARENTE DE 03056 HD AER20OZ
  • Penetra en profundidad para formar una película tenaz y duradera y es resistente a ácidos, álcalis, sal, oxidación, clima y vapor
  • Prolonga la vida útil de funcionamiento del equipo y reduce el desgaste, la formación de escarcha y las cicatrices
  • Contiene PTFE
  • Soporta altas temperaturas y presiones
  • Resistente al agua y previene la corrosión
  • NSF H2 registrado