Motion
MB056
Arandela de bloqueo de cojinetes - 28 mm Diámetro interno, 46 mm Diámetro externo, 36 mm Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie MB
Artículo MI #04362636
No. Fabricante MB056
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 28 mm Diámetro interno, 46 mm Diámetro externo, 36 mm Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie MB
Artículo MI #04362636
No. Fabricante MB056
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Cara Diámetro  
    36 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    46 mm
  • Tang Ancho  
    0.1970 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM-056
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB
  • UPC_NO
    751968750567

Descripción general

Descripción del fabricante
MB-056 ARANDELA DE SEGURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo