Motion
290 5/1 DO H

Hub City (RRX)
290 5/1 DO H

Reductor de velocidad de eje paralelo 290 5/1 DO H - Engranaje helicoidal, reducción simple, 5:1 relación, 1.7500 pulg. de diámetro de entrada, 2.5000 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04362642
No. Fabricante 290 5/1 DO H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
290 5/1 DO H

Reductor de velocidad de eje paralelo 290 5/1 DO H - Engranaje helicoidal, reducción simple, 5:1 relación, 1.7500 pulg. de diámetro de entrada, 2.5000 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04362642
No. Fabricante 290 5/1 DO H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.75 pulg.
  • Diámetro del eje de entrada
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    290
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    23334.7 a 350 RPM
  • Diámetro del eje de salida
    2.500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    24 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    24 pulg.
  • Peso
    335.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de engranaje
    H
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de eje de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    290 5/1 DO H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798082264
  • Potencia de entrada máxima
    129.6 a 1750 RPM
  • Modelo
    290
  • RPM de salida
    350 rpm
  • Inserto del eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Línea de productos
    Accionamiento de eje paralelo
  • Tipos de productos
    Paralelo
  • Rango de relación
    5:1
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    290
  • Estilo
    HACER
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    De 20,000 a 30,000 pulg. lbs
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
MODELO 290 5:1 MODELO HACER
  • Carcasa de hierro fundido resistente Eje de aleación de engranajes de alta resistencia Tres modos de entrada para integrarse con motores hidráulicos o eléctricos o fuentes de accionamiento acopladas externamente Sellos industriales de alta resistencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo