Motion
406426
Embragues y frenos de expansión de la serie Airflex ER
Artículo MI #04362774
No. Fabricante 406426
Price$2,201.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos de expansión de la serie Airflex ER
Artículo MI #04362774
No. Fabricante 406426
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
Su precio$2,201.97/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de fricción
    2.5 pulgadas
  • Inercia
    0.5 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    8 in-oz

Details

  • Aplicación
    Centrífugas, expansores de núcleo, lavadoras, máquinas textiles, máquinas de construcción de neumáticos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    ER
  • Configuración
    Elemento único
  • Tipo de artículo
    Llanta y tubo
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie ER
  • Par estático hacia adelante
    3550 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
406426 8ER250 CENTRO Y TUBO
  • Tubo de expansión resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo