Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de fricción3 pulgadas
- Inercia0.8 libras por pie cuadrado
- Tamaño10 in-oz
Detalles
- AplicaciónCentrífugas, expansores de núcleo, lavadoras, máquinas textiles, máquinas de construcción de neumáticos
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueER
- ConfiguraciónElemento único
- Tipo de artículoLlanta y tubo
- Velocidad máxima1800 rpm
- Material del productoAcero al carbono y neopreno
- SerieSerie ER
- Par estático hacia adelante6600 LB.IN a 50 PSI
Descripción general
- Tubo de expansión resistente similar a un neumático
- Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
- Amplio rango de capacidad de par