Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de fricción4.75 pulgadas
- Tamaño19 in-oz
Detalles
- AplicaciónEquipos de construcción, cabrestantes marinos, maquinaria de mecanizado, embragues deslizantes, frenos de tensión
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueE
- ConfiguraciónElemento único
- Tipo de artículoEnsamblaje del elemento
- Material del productoAcero al carbono y neopreno
- SerieSerie E
Descripción general
- Tubo de expansión resistente similar a un neumático
- Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
- Amplio rango de capacidad de par