Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de fricción5 pulgadas
- Inercia90 libras por pie cuadrado
- Tamaño20 in-oz
Detalles
- AplicaciónMaquinaria de fabricación de latas, equipo de lavandería comercial, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos, maquinaria de impresión, maquinaria de procesamiento de caucho, maquinaria de construcción de neumáticos
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueCB
- ConfiguraciónElemento único
- Tipo de artículoEmbrague
- Velocidad máxima1300 rpm
- Material del productoAcero al carbono y neopreno
- SerieSerie CB
- Par estático hacia adelante53600 LB.IN a 75 PSI
Descripción general
Descripción del fabricante
142265KP 20CB500 EL ASSY con 4 SC
- Tubo constrictor resistente similar a un neumático
- Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
- Amplio rango de capacidad de par