Motion
142265KY
Embragues y frenos constrictores de la serie Airflex CB individuales
Artículo MI #04363019
No. Fabricante 142265KY
Precio5,789.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos constrictores de la serie Airflex CB individuales
Artículo MI #04363019
No. Fabricante 142265KY
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
Precio5,789.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    5 pulgadas
  • Inercia
    90 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    20 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Maquinaria de fabricación de latas, equipo de lavandería comercial, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos, maquinaria de impresión, maquinaria de procesamiento de caucho, maquinaria de construcción de neumáticos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    CB
  • Configuración
    Elemento único
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie CB
  • Par estático hacia adelante
    53600 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
142265KY 20CB500 CONJUNTO EL MSC con 1
  • Tubo constrictor resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo