Motion
142433DD
Embragues y frenos constrictores dobles de la serie Airflex CB
Artículo MI #04363208
No. Fabricante 142433DD
Precio14,128.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos constrictores dobles de la serie Airflex CB
Artículo MI #04363208
No. Fabricante 142433DD
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
Precio14,128.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    5 pulgadas
  • Inercia
    144 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    18 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Maquinaria de fabricación de latas, equipo de lavandería comercial, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos, maquinaria de impresión, maquinaria de procesamiento de caucho, maquinaria de construcción de neumáticos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    CB
  • Configuración
    Elemento doble
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie CB
  • Par estático hacia adelante
    88000 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
142433DD 18CB500 DL EL CONJUNTO 2 QRV
  • Tubo constrictor resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron