Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de fricción7 pulgadas
- Inercia520 libras por pie cuadrado
- Tamaño40 in-oz
Detalles
- AplicaciónEquipos de construcción, cabrestantes marinos, maquinaria de mecanizado, embragues deslizantes, frenos de tensión
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueE
- ConfiguraciónElemento único
- Tipo de artículoEnsamblaje del elemento
- Velocidad máxima525 rpm
- Material del productoAcero al carbono y neopreno
- SerieSerie E
- Par estático hacia adelante225000 LB.IN a 75 PSI
Descripción general
- Tubo de expansión resistente similar a un neumático
- Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
- Amplio rango de capacidad de par