Especificaciones
Dimensions
- Ancho de fricción10 pulgadas
- Inercia212 libras por pie cuadrado
- Tamaño16 in-oz
Details
- AplicaciónMolinos de esmerilado, propulsión marina, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueVC
- ConfiguraciónElemento único
- Tipo de artículoEmbrague
- Velocidad máxima1400 rpm
- Material del productoAcero al carbono y neopreno
- SerieSerie VC
- Par estático hacia adelante114000 LB.IN a 75 PSI
Descripción general
Descripción del fabricante
142821HC 16VC1000 ELEM 4 SC
- Tubo constrictor resistente similar a un neumático
- Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
- Amplio rango de capacidad de par