Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de fricción6.5 pulgadas
- Tamaño35 in-oz
Detalles
- AplicaciónMolinos de esmerilado, propulsión marina, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueVC
- ConfiguraciónElemento único
- Tipo de artículoEmbrague
- Material del productoAcero al carbono y neopreno
- SerieSerie VC
Descripción general
- Tubo constrictor resistente similar a un neumático
- Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
- Amplio rango de capacidad de par