Motion
142832HP
Embragues y frenos constrictores de la serie Airflex VC, ancho simple
Artículo MI #04363430
No. Fabricante 142832HP
Price$13,664.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos constrictores de la serie Airflex VC, ancho simple
Artículo MI #04363430
No. Fabricante 142832HP
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
Su precio$13,664.57/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de fricción
    10 pulgadas
  • Inercia
    309 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    20 in-oz

Details

  • Aplicación
    Molinos de esmerilado, propulsión marina, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    VC
  • Configuración
    Elemento único
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie VC
  • Par estático hacia adelante
    161000 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
142832HP 20VC1000 CONJUNTO ELÉM. 2 SC
  • Tubo constrictor resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo