Especificaciones
Dimensions
- Ancho de fricción10 pulgadas
- Inercia309 libras por pie cuadrado
- Tamaño20 in-oz
Details
- AplicaciónMolinos de esmerilado, propulsión marina, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueVC
- ConfiguraciónElemento único
- Tipo de artículoEmbrague
- Velocidad máxima1300 rpm
- Material del productoAcero al carbono y neopreno
- SerieSerie VC
- Par estático hacia adelante161000 LB.IN a 75 PSI
Descripción general
Descripción del fabricante
142832MP 20VC1000 ELEM 4 QRV MUFFLE
- Tubo constrictor resistente similar a un neumático
- Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
- Amplio rango de capacidad de par