Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de fricción4.75 pulgadas
- Inercia20 libras por pie cuadrado
- Tamaño19 in-oz
Detalles
- AplicaciónCentrífugas, expansores de núcleo, lavadoras, máquinas textiles, máquinas de construcción de neumáticos
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueEB
- ConfiguraciónElemento único
- Tipo de artículoEnsamblaje del elemento
- Velocidad máxima1100 rpm
- Material del productoAcero al carbono y neopreno
- SerieSerie EB
- Par estático hacia adelante27000 LB.IN a 75 PSI
Descripción general
- Tubo de expansión resistente similar a un neumático
- Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
- Amplio rango de capacidad de par