Motion
143134AL
Embragues y frenos de expansión de la serie Airflex EB
Artículo MI #04363490
No. Fabricante 143134AL
Precio11,230.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos de expansión de la serie Airflex EB
Artículo MI #04363490
No. Fabricante 143134AL
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
Precio11,230.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    4.75 pulgadas
  • Inercia
    34 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    21.5 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Centrífugas, expansores de núcleo, lavadoras, máquinas textiles, máquinas de construcción de neumáticos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    EB
  • Configuración
    Elemento único
  • Tipo de artículo
    Ensamblaje del elemento
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie EB
  • Par estático hacia adelante
    36000 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
143134AL 21.5EB475 EL ASSY con 1 SC
  • Tubo de expansión resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"