Especificaciones
Dimensions
- Ancho de fricción4 pulgadas
- Inercia4 libras por pie cuadrado
- Tamaño14 in-oz
Details
- AplicaciónCentrífugas, expansores de núcleo, lavadoras, máquinas textiles, máquinas de construcción de neumáticos
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueER
- ConfiguraciónElemento único
- Tipo de artículoEnsamblaje del elemento
- Velocidad máxima1500 rpm
- Material del productoAcero al carbono y neopreno
- SerieSerie ER
- Par estático hacia adelante22600 LB.IN a 75 PSI
Descripción general
Descripción del fabricante
145168AL 14ER400 ELEM CON SC
- Tubo de expansión resistente similar a un neumático
- Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
- Amplio rango de capacidad de par