Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de fricción0.31 pulgadas
- Tamaño9 in-oz
Detalles
- AplicaciónTransportadores, líneas de arrastre, polipastos, palas eléctricas, prensas de estampado
- Aplicación del freno del embragueJuego de resortes
- Tipo de embragueCSA
- Par dinámico hacia adelante13000 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- Inversión de par dinámico2200 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- Tipo de artículoFreno
- Velocidad máxima1200 rpm
- SerieSerie CSA
- Par estático hacia adelante9000 LB.IN
- Inversión de par estático2200 pulgadas-libra (libra-pulgada)
Descripción general
- Protege los equipos de gran tamaño
- Se involucra automáticamente en una pérdida de potencia
- Más seguro para los operadores