Motion
105784AF
Aplicación de frenos y embragues constrictores de la serie CB de Airflex
Artículo MI #04363897
No. Fabricante 105784AF
Precio79,415.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aplicación de frenos y embragues constrictores de la serie CB de Airflex
Artículo MI #04363897
No. Fabricante 105784AF
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
Precio79,415.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    3 pulgadas
  • Tamaño
    10 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Maquinaria de fabricación de latas, equipo de lavandería comercial, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos, maquinaria de impresión, maquinaria de procesamiento de caucho, maquinaria de construcción de neumáticos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    CB
  • Configuración
    Aplicación única
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie CB

Descripción general

Descripción del fabricante
105784AF 10CB300 CL APLICACIÓN, PCB-203 2.500
  • Tubo constrictor resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno