Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de fricción0.31 pulgadas
- Inercia4.7 libras por pie cuadrado
- Tamaño12 in-oz
Detalles
- AplicaciónTransportadores, líneas de arrastre, polipastos, palas eléctricas, prensas de estampado
- Aplicación del freno del embragueJuego de resortes
- Tipo de embragueCTE
- Par dinámico hacia adelante28800 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- Inversión de par dinámico28800 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- Tipo de artículoFreno
- Velocidad máxima1800 rpm
- Material del productoHierro fundido
- SerieSerie CTE
- Par estático hacia adelante21000 LB.IN
- Inversión de par estático21000 pulgadas-libra (libra-pulgada)
Descripción general
- Protege los equipos de gran tamaño
- Se involucra automáticamente en una pérdida de potencia
- Más seguro para los operadores