Motion
142614CA
Frenos de tambor accionados por resorte serie CTE Airflex
Artículo MI #04363917
No. Fabricante 142614CA
Precio97,075.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Frenos de tambor accionados por resorte serie CTE Airflex
Artículo MI #04363917
No. Fabricante 142614CA
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
Precio97,075.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    0.38 pulgadas
  • Tamaño
    18 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Transportadores, líneas de arrastre, polipastos, palas eléctricas, prensas de estampado
  • Aplicación del freno del embrague
    Juego de resortes
  • Tipo de embrague
    CTE
  • Par dinámico hacia adelante
    81900 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • Inversión de par dinámico
    79600 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • Tipo de artículo
    Freno
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Serie
    Serie CTE
  • Par estático hacia adelante
    69000 LB.IN
  • Inversión de par estático
    57600 pulgadas-libra (libra-pulgada)

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO 142614CA 18CTE300 CON RESPALDO DE FLOTACIÓN
  • Protege los equipos de gran tamaño
  • Se involucra automáticamente en una pérdida de potencia
  • Más seguro para los operadores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo