Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de fricción0.38 pulgadas
- Inercia16 libras por pie cuadrado
- Tamaño18 in-oz
Detalles
- AplicaciónTransportadores, líneas de arrastre, polipastos, palas eléctricas, prensas de estampado
- Aplicación del freno del embragueJuego de resortes
- Tipo de embragueCS
- Par dinámico hacia adelante27000 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- Inversión de par dinámico4000 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- Tipo de artículoFreno
- Velocidad máxima600 rpm
- Material del productoHierro fundido
- SerieSerie CS
- Par estático hacia adelante18000 LB.IN
- Inversión de par estático4000 pulgadas-libra (libra-pulgada)
Descripción general
- Protege los equipos de gran tamaño
- Se involucra automáticamente en una pérdida de potencia
- Más seguro para los operadores