Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de fricción0.38 pulgadas
- Inercia12 libras por pie cuadrado
- Tamaño15 in-oz
Detalles
- AplicaciónTransportadores, líneas de arrastre, polipastos, palas eléctricas, prensas de estampado
- Aplicación del freno del embragueJuego de resortes
- Tipo de embragueCS
- Par dinámico hacia adelante22000 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- Inversión de par dinámico3500 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- Tipo de artículoFreno
- Velocidad máxima700 rpm
- SerieSerie CS
- Par estático hacia adelante15000 LB.IN
- Inversión de par estático3500 pulgadas-libra (libra-pulgada)
Descripción general
- Protege los equipos de gran tamaño
- Se involucra automáticamente en una pérdida de potencia
- Más seguro para los operadores