Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de fricción0.25 pulgadas
- Inercia0.1 libras por pie cuadrado
- Tamaño4 in-oz
Detalles
- AplicaciónTransportadores, líneas de arrastre, polipastos, palas eléctricas, prensas de estampado
- Aplicación del freno del embragueJuego de resortes
- Tipo de embragueCS
- Par dinámico hacia adelante3000 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- Inversión de par dinámico500 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- Tipo de artículoFreno
- Velocidad máxima1800 rpm
- SerieSerie CS
- Par estático hacia adelante2000 LB.IN
- Inversión de par estático500 pulgadas-libra (libra-pulgada)
Descripción general
- Protege los equipos de gran tamaño
- Se involucra automáticamente en una pérdida de potencia
- Más seguro para los operadores