Motion
142740CA
Frenos de tambor accionados por resorte serie CTE Airflex
Artículo MI #04363934
No. Fabricante 142740CA
Precio105,284.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Frenos de tambor accionados por resorte serie CTE Airflex
Artículo MI #04363934
No. Fabricante 142740CA
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
Precio105,284.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    0.5 pulgadas
  • Tamaño
    24 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Transportadores, líneas de arrastre, polipastos, palas eléctricas, prensas de estampado
  • Aplicación del freno del embrague
    Juego de resortes
  • Tipo de embrague
    CTE
  • Par dinámico hacia adelante
    111200 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • Inversión de par dinámico
    100800 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • Tipo de artículo
    Freno
  • Velocidad máxima
    900 rpm
  • Serie
    Serie CTE
  • Par estático hacia adelante
    98500 LB.IN
  • Inversión de par estático
    85500 pulgadas-libra (libra-pulgada)

Descripción general

Descripción del fabricante
142740CA 24CTE500 BR CONJUNTO
  • Protege los equipos de gran tamaño
  • Se involucra automáticamente en una pérdida de potencia
  • Más seguro para los operadores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno