Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del forro0.65 pulg.
- Diámetro mínimo del disco9.63 pulgadas
- Tamaño10 in-oz
Detalles
- AplicaciónTransportadores, frenos de volante, equipo de minería, equipo de mantenimiento ferroviario, frenos de tensión
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- Tipo de embragueDP
- Fuerza de fricción dinámica2540 LB
- Tipo de artículoCalibrador hidráulico
- Velocidad máxima1800 rpm
- Material del productoHierro fundido
- SerieSerie DP
- Fuerza de fricción estática3170
Descripción general
- Tiempo de respuesta rápido para la máxima seguridad
- Mayor vida útil
- Mantenimiento simplificado